Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenkühler UKS 140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenkühler UKS 140
Schubladenkühler UKS 140
Energielabel-60338-KBS Gastrotechnik
Ansicht 2-Schubladenkühler UKS 140
Ansicht 3-Schubladenkühler UKS 140
Ansicht 4-Schubladenkühler UKS 140-KBS Gastrotechnik
Ansicht 5-Schubladenkühler UKS 140-KBS Gastrotechnik
Artikel-Nr.:
     462-60338
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     60338
EAN/GTIN:
     4059395045062
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausschanktheke
Biertheke
Biertresen
Getränke-Theke
• Voll einbaufähig • Frontseitige Be-und Entlüftung • Umluftkühlung • Elektronische Steuerung • Digitale Temperaturanzeige • Korpus dreiseitig aus Edelstahl • Innenraum aus geprägtem Aluminium • Schubladen aus Edelstahl • Schubladen mit robusten Stangengriffen bestückt • Schubladen werkzeuglos herausnehmbar • Schubladen zur Aufnahme von bis zu 45x 1 Liter Flaschen • Schubladen zur Aufnahme von Getränkekästen B x T x H 397 x 315 x 300 mm geeignet • Rahmenheizung zur Verhinderung von Schimmelbildung • Energiesparende LED Innenbeleuchtung, separat schaltbar • 4 höhenverstellbare AusgleichsfüßeBitte beachten Sie: Bei freier Aufstellung des Kühlers müssen die zwei im Lieferumfang vorhandenen Kipphalter auf dem Boden montiert werden. Hierdurch ist sichergestellt, dass bei maximaler Öffnung der Schubladen das Gerät nicht nach vorne kippt. • Abmessungen außen (B x T x H) 600 x 600 x 865 mm • Temperaturbereich von +/-0 °C bis 8 °C • Außenmaterial Chromnickelstahl AISI 304 • Innenmaterial Chromstahl und Aluminum • Anschlußwert 0,13 kW 230 Volt • Bruttogewicht 56 Kg • Kältemittel R 600a (Isobutan)/GWP 3 • Luftschallklasse D bei 55 dB • Bruttoinhalt 150 Liter • Energieverbrauch 438 KWHJ • Energieeffizienzklasse D • Energieeffizienzspektrum A bis G • Klimaklasse 3 • EPREL Registrierungsnummer 407190 • EU-Labelverordnung 2019/2018
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
D
Energieeffizienzskala:
A bis G
Energieverbrauch:
438 kWh im Jahr
Klimaklasse:
3
Weitere Suchbegriffe: Getränketheke, Schanktheke, Schankthresen, Schanktisch, getränketheke kbs, ausschanktheke, Schubladenkühler UKS 140
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 462
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.087,72*
€ 1.263,05*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.786,13*
€ 2.016,66*
Preise: Lager 462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.263,05*
€ 1.503,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.249,52*
€ 1.486,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.184,27*
€ 1.409,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.142,64*
€ 1.359,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.087,72*
€ 1.294,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 462
Versand: Lager 462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 462
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
60402
ab € 550,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.