Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Edelstahlkühlschrank TKU 753


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBS Edelstahlkühlschrank TKU 753
KBS Edelstahlkühlschrank TKU 753
Energielabel-60521029-KBS Gastrotechnik
Ansicht 2-KBS Edelstahlkühlschrank TKU 753
Ansicht 3-KBS Edelstahlkühlschrank TKU 753
Ansicht 4-KBS Edelstahlkühlschrank TKU 753-KBS Gastrotechnik
Ansicht 5-KBS Edelstahlkühlschrank TKU 753-KBS Gastrotechnik
Artikel-Nr.:
     462-60521029
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     60521029
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gastro-Kühlschrank
Gastrokühlschrank
Gastronomiekühlschrank
Gewerbe-Kühlschrank
• Elektronische Touch-Screen Steuerung • Große digitale Temperaturanzeige • Beschichteter Verdampfer • Große LED Beleuchtung seitlich angebracht • Energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung • Umluftkühlung • Luftleitkanal für optimale Kühlung • Expansionsventil • Mit Heißgas-Abtauung • Vorgeformte Auflageschienen für maximal 24 Roste GN 2/1 bei 55 mm Abstand • Jeder Rost ist bis maximal 40 kg belastbar • Selbstschließende Tür mit Zylinderschloss bei 90° arretierend • 80 mm Energiesparisolierung • Boden mit Hygieneradien und Reinigungsablauf • Eingelassene, ergonomisch geformte Griffleiste • Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung • Höhenverstellbare Rundfüße aus Edelstahl (95 bis 115 mm) • Abmessungen außen (B x T x H) 693 x 856 x 2119 mm • Temperaturbereich von -18 °C bis -22 °C • Bestückungsmöglichkeit GN 2/1 • Außenmaterial Edelstahl 201, dreiseitig • Innenmaterial CNS • Anschlußwert 0,678 kW 230 Volt • Bruttogewicht 161 Kg • Serienzubehör 3 Roste GN 2/1 • Kältemittel R 290 (Propan)/GWP 3 • Bruttoinhalt 610 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlung 481 Liter • Energieverbrauch 2754 KWHJ • Energieeffizienzklasse D • Energieeffizienzspektrum A +++ bis G • Energieeffizienzindex EEI 72,00 • Klimaklasse 5 • EPREL Registrierungsnummer 1436767 • EU-Labelverordnung 2015/1094-IV
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
D
Energieeffizienzskala:
A +++ bis G
Energieverbrauch:
2754 kWh im Jahr
Klimaklasse:
5
Nutzinhalt:
481 Liter
Weitere Suchbegriffe: Gewerbekühlschrank, kbs gastrokühlschrank, gastro kühlschrank, Edelstahlkühlschrank, GN 2/1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.902,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.127,08*
€ 2.531,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.106,29*
€ 2.506,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.008,43*
€ 2.390,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.953,30*
€ 2.324,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.902,96*
€ 2.264,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
60421030
ab € 2.440,79*
Ähnlich
KBS
60421028
ab € 1.602,88*
Ähnlich
KBS
60421029
ab € 1.643,76*
Ähnlich
KBS
60521031
ab € 3.001,98*
Ähnlich
KBS
60521030
ab € 1.934,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.