Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstisch ohne Aufkantung B 100cm x T 70cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitstisch ohne Aufkantung B 100cm x T 70cm
Arbeitstisch ohne Aufkantung B 100cm x T 70cm
Artikel-Nr.:
     462-90121110
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     90121110
EAN/GTIN:
     4059395076899
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Gastronomie-Arbeitstisch
arbeitstisch edelstahl
• Ohne Aufkantung • Vollverschweißte Ausführung • Ausführung in Edelstahl CNS (AISI 304) • Verschweißte Konstruktion • Verstärkter Grundboden • Arbeitsfläche aus CNS (AISI 304) mit wasserabstoßender und schallgedämmter Unterplatte • Allseitiger Arbeitsplattenüberstand 17,5 mm • 200 mm Bodenfreiheit zum Grundboden bei einer Arbeitshöhe von 90 cm • Höhenverstellbare Stollenfüße 875 - 915 mm • Abmessungen außen (B x T x H) 1000 x 700 x 900 mm • Außenmaterial Arbeitsplatten Edelstahl CNS 18/10 (AISI 304) Korpus CHR (AISI 430) • Bruttogewicht 43 Kg
Weitere Suchbegriffe: gastronomie arbeitstisch, Arbeitstisch ohne Aufkantung B 100cm x T 70cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 462
4
Frei Haus
ab € 299,94*
€ 364,03*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 511,50*
€ 610,75*
Preise: Lager 462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,03*
€ 433,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,80*
€ 430,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,52*
€ 419,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,86*
€ 404,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,94*
€ 356,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 462
Versand: Lager 462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 462
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
90112110
ab € 295,96*
Ähnlich
KBS
90122110
ab € 313,40*
Ähnlich
KBS
90111110
ab € 284,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.