Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstisch ohne Aufkantung B 140cm x T 70cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitstisch ohne Aufkantung B 140cm x T 70cm
Arbeitstisch ohne Aufkantung B 140cm x T 70cm
Artikel-Nr.:
     462-90121114
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     90121114
EAN/GTIN:
     4059395076912
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Gastronomie-Arbeitstisch
arbeitstisch edelstahl
• Ohne Aufkantung • Vollverschweißte Ausführung • Ausführung in Edelstahl CNS (AISI 304) • Verschweißte Konstruktion • Verstärkter Grundboden • Arbeitsfläche aus CNS (AISI 304) mit wasserabstoßender und schallgedämmter Unterplatte • Allseitiger Arbeitsplattenüberstand 17,5 mm • 200 mm Bodenfreiheit zum Grundboden bei einer Arbeitshöhe von 90 cm • Höhenverstellbare Stollenfüße 875 - 915 mm • Abmessungen außen (B x T x H) 1400 x 700 x 900 mm • Außenmaterial Arbeitsplatten Edelstahl CNS 18/10 (AISI 304) Korpus CHR (AISI 430) • Bruttogewicht 52 Kg
Weitere Suchbegriffe: gastronomie arbeitstisch, kbs arbeitstisch, Arbeitstisch ohne Aufkantung B 140cm x T 70cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 462
3
Frei Haus
ab € 341,49*
€ 410,15*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 575,54*
€ 674,44*
Preise: Lager 462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,15*
€ 488,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,51*
€ 487,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,70*
€ 449,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,96*
€ 437,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,49*
€ 406,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 462
Versand: Lager 462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 462
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
90112114
ab € 331,74*
Ähnlich
KBS
90122114
ab € 353,58*
Ähnlich
KBS
90111114
ab € 318,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.