Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsschrank mit Aufkantung B 100cm x T 70cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsschrank mit Aufkantung B 100cm x T 70cm
Arbeitsschrank mit Aufkantung B 100cm x T 70cm
Ansicht-2-Arbeitsschrank mit Aufkantung B 100cm x T 70cm
Ansicht-3-Arbeitsschrank mit Aufkantung B 100cm x T 70cm
Ansicht 4-Arbeitsschrank mit Aufkantung B 100cm x T 70cm
Ansicht 5-Arbeitsschrank mit Aufkantung B 100cm x T 70cm
Artikel-Nr.:
     462-90221101
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     90221101
EAN/GTIN:
     4059395015874
Suchbegriffe:
Gastronomie-Arbeitsschrank
gastronomie arbeitsschrank
• Arbeitsschrank mit Schiebetüren • Chromnickelstahl CNS 18/10 (AISI304) • Arbeitsplatte mit 100 mm Aufkantung • Arbeitsplattenüberstand an den Seiten 6 mm • Arbeitsplattenüberstand Vorder- und Rückseite 8 mm • Arbeitsplatte mit wasserabstoßender Oberfläche • Arbeitsplatte mit Unterplattenverstärkung • Arbeitsplatte mit 40 mm Abkantung • Schrankkorpus in selbsttragender Konstruktion • Schiebetüren verlaufen vor dem Grundboden • Korpus wird vollständig verschlossen • Schiebetüren mit senkrechter Griffleiste • Höhenverstellbare Stollenfüße 850-930 mm • Bodenfreiheit 150 mm zum Grundboden bei Arbeitshöhe 850 mm • 1 Zwischenboden höhenverstellbar • Lieferung erfolgt vormontiert • Optionales Zubehör Rollenkit • Abmessungen außen (B x T x H) 1000 x 700 x 850 mm • Außenmaterial Chromnickelstahl CNS 18/10 AISI 304 • Bruttogewicht 74 Kg
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschrank mit Aufkantung B 100cm x T 70cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 462
2
Frei Haus
ab € 547,70*
€ 652,95*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 933,24*
€ 1.102,21*
Preise: Lager 462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 652,95*
€ 777,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 651,54*
€ 775,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 629,97*
€ 749,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 602,33*
€ 716,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 547,70*
€ 651,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 462
Versand: Lager 462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 462
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
90211101
ab € 532,38*
Ähnlich
KBS
90212101
ab € 506,12*
Ähnlich
KBS
90222101
ab € 533,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.