Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsschrank mit Schiebetüren und Schubladenblock B 180cm x T 60cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsschrank mit Schiebetüren und Schubladenblock B 180cm x T 60cm
Arbeitsschrank mit Schiebetüren und Schubladenblock B 180cm x T 60cm
Artikel-Nr.:
     462-90410202
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     90410202
EAN/GTIN:
     4059395029543
Suchbegriffe:
Gastronomie-Arbeitsschrank
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
• Arbeitsschrank mit schallgedämmten Schiebetüren • Chromnickelstahl CNS 18/10 (AISI304) • Arbeitsplatte mit hinterer Aufkantung 100 mm • Arbeitsplattenüberstand an den Seiten 6 mm • Arbeitsplattenüberstand Vorder- und Rückseite 8 mm • Arbeitsplatte mit wasserabstoßender Oberfläche • Arbeitsplatte mit Unterplattenverstärkung • Arbeitsplatte mit 40 mm Abkantung • Schrankkorpus in selbsttragender Konstruktion • Schiebetüren verlaufen vor dem Grundboden • Korpus wird vollständig verschlossen • Schiebetüren mit senkrechter Griffleiste • Höhenverstellbare Stollenfüße 850-930 mm • Bodenfreiheit 150 mm zum Grundboden bei Arbeitshöhe 850 mm • 1 Zwischenboden höhenverstellbar • Schubladenblock mit 3 Schubladen • Lieferung erfolgt vormontiert • Optionales Zubehör Rollenkit • Abmessungen außen (B x T x H) 1800 x 600 x 850 mm • Außenmaterial Chromnickelstahl CNS 18/10 AISI 304 • Bruttogewicht 120 Kg
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürenschrank, Schiebetürschrank, schiebetür schrank, Arbeitsschrank mit Schiebetüren und Schubladenblock B 180cm x T 60cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 462
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.010,10*
€ 1.165,95*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.721,34*
€ 1.955,45*
Preise: Lager 462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.165,95*
€ 1.387,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.165,00*
€ 1.386,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.115,18*
€ 1.327,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.074,00*
€ 1.278,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.010,10*
€ 1.202,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 462
Versand: Lager 462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 462
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
90420202
ab € 1.064,06*
Ähnlich
KBS
90410102
ab € 1.054,50*
Ähnlich
KBS
90420102
ab € 1.166,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.