Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsschrank mit Schiebetüren, Schubladen und Aufkantung B 180cm x T 70cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsschrank mit Schiebetüren, Schubladen und Aufkantung B 180cm x T 70cm
Arbeitsschrank mit Schiebetüren, Schubladen und Aufkantung B 180cm x T 70cm
Ansicht-2-Arbeitsschrank mit Schiebetüren, Schubladen und Aufkantung B 180cm x T 70cm
Ansicht-3-Arbeitsschrank mit Schiebetüren, Schubladen und Aufkantung B 180cm x T 70cm
Ansicht 4-Arbeitsschrank mit Schiebetüren, Schubladen und Aufkantung B 180cm x T 70cm
Ansicht 5-Arbeitsschrank mit Schiebetüren, Schubladen und Aufkantung B 180cm x T 70cm
Artikel-Nr.:
     462-90420102
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     90420102
EAN/GTIN:
     4059395016369
Suchbegriffe:
Gastronomie-Arbeitsschrank
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
• Arbeitsschrank mit schallgedämmten Schiebetüren • Chromnickelstahl CNS 18/10 (AISI304) • Arbeitsplatte mit hinterer Aufkantung 100 mm • Arbeitsplattenüberstand an den Seiten 6 mm • Arbeitsplattenüberstand Vorder- und Rückseite 8 mm • Arbeitsplatte mit wasserabstoßender Oberfläche • Arbeitsplatte mit Unterplattenverstärkung • Arbeitsplatte mit 40 mm Abkantung • Schrankkorpus in selbsttragender Konstruktion • Schiebetüren verlaufen vor dem Grundboden • Korpus wird vollständig verschlossen • Schiebetüren mit senkrechter Griffleiste • Höhenverstellbare Stollenfüße 850-930 mm • Bodenfreiheit 150 mm zum Grundboden bei Arbeitshöhe 850 mm • 1 Zwischenboden höhenverstellbar • Schubladenblock mit 3 Schubladen • Lieferung erfolgt vormontiert • Optionales Zubehör Rollenkit • Abmessungen außen (B x T x H) 1800 x 700 x 850 mm • Außenmaterial Chromnickelstahl CNS 18/10 AISI 304 • Bruttogewicht 132 Kg
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürenschrank, Schiebetürschrank, schiebetür schrank, Arbeitsschrank mit Schiebetüren, Schubladen und Aufkantung B 180cm x T 70cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 462
2
Frei Haus
ab € 1.160,27*
€ 1.349,62*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.979,18*
€ 2.246,68*
Preise: Lager 462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.349,62*
€ 1.606,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.346,51*
€ 1.602,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.279,63*
€ 1.522,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.232,42*
€ 1.466,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.160,27*
€ 1.380,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 462
Versand: Lager 462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 462
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
90410202
ab € 1.012,91*
Ähnlich
KBS
90420202
ab € 1.064,32*
Ähnlich
KBS
90410102
ab € 1.054,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.