Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzkühlvitrine ASV 700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsatzkühlvitrine ASV 700
Aufsatzkühlvitrine ASV 700
Energielabel-9150170-KBS Gastrotechnik
Ansicht 2-Aufsatzkühlvitrine ASV 700
Ansicht-3-Aufsatzkühlvitrine ASV 700KBS Gastrotechnik
Ansicht 4-Aufsatzkühlvitrine ASV 700-KBS Gastrotechnik
Ansicht 5-Aufsatzkühlvitrine ASV 700-KBS Gastrotechnik
Artikel-Nr.:
     462-9150170
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     9150170
EAN/GTIN:
     4059395075137
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsatzkühlvitrine
Buffetvitrinen-Aufsatz
Kühlaufsatz
Kühlvitrinenaufsatz
• Steckerfertige Aufsatzkühlvitrine • Vierseitige Panormaverglasung • Elektronische Steuerung • LED Innenbeleuchtung, separat schaltbar • Umluftkühlung • Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung • 2 Rückschiebescheiben aus engergiesparendem Isolierglas • Bodenausstellungsfläche Kunststoff schwarz • 2 Roste aus CHR mit 20 mm Abstand zwischen den Stäben • Bestückungsöffnung von 290 mm • Lichte Breite bei herausgenommen Scheiben 620 mm •  Maße: Oberer Rost B x T 620 x 335 mm, unterer Rost B x T 620 x 365 mm • Abmessungen außen (B x T x H) 702 x 568 x 686 mm • Temperaturbereich von 4 °C bis 10 °C • Außenmaterial Kunststoff / CHR / Glas • Innenmaterial CHR / Kunststoff • Anschlußwert 0,16 kW 230 Volt • Bruttogewicht 66 Kg • Serienzubehör 2 Roste CHR • Kältemittel R 600a (Isobutan)/GWP 3 • Bruttoinhalt 120 Liter • Warenpräsentationsfläche (TDA) 0,79 m² • Energieverbrauch 1505 KWHJ • Energieeffizienzklasse C • Energieeffizienzspektrum A bis G • Klimaklasse 3 • Temperaturklasse H1 • EPREL Registrierungsnummer 407924 • EU-Labelverordnung 2019/2018
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
C
Energieeffizienzskala:
A bis G
Energieverbrauch:
1505 kWh im Jahr
Klimaklasse:
3
Weitere Suchbegriffe: Tischkühlvitrine, kbs aufsatzkühlvitrine, aufsatzkühlvitrine, Aufsatzkühlvitrine ASV 700
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 462
10
Frei Haus
ab € 525,90*
€ 615,73*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 914,33*
€ 1.038,44*
Preise: Lager 462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 615,73*
€ 732,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 604,59*
€ 719,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 572,48*
€ 681,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 547,02*
€ 650,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 525,90*
€ 625,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 462
Versand: Lager 462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 462
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
9150190
ab € 592,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.