| |
|
| Artikel-Nr.: 462-9190228 Herst.-Nr.: 9190228 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| • Volltür-Tiefkühlschrank • Volltür in Edelstahlausführung • Seitenwände Stahlblech grau lackiert • Fugenloser Kunststoff-Innenraum • 6 feststehende Verdampferplatten • 6 transparente Schubladen, davon 1 Bickbox • Kontrollleuchte für Schnellgefrieren ( kein Schockkühler) • Kontrollleuchte für Temperaturwarnung • 7 Stufen Temperaturregler • Stufe 0 Kompressor wird abgeschaltet • Stufe 1 höchste Temperatur • Stufe 7 niedrigste Temperatur • Volltür mit Griff • Türanschlag rechts, wechselbar • Vorne 2 höhenverstellbare Ausgleichsfüße • Hinten 2 Transportrollen • Abmessungen außen (B x T x H) 600 x 650 x 1450 mm • Temperaturbereich von -18 °C bis -26 °C • Außenmaterial Edelstahlvolltür, Seitenwände Stahlblech grau lackiert • Innenmaterial ABS Kunststoff weiß • Anschlußwert 0,14 kW 230 Volt • Bruttogewicht 57 Kg • Serienzubehör 6 transparente Schubladen, davon 1 Bigbox • Kältemittel R 600a (Isobutan)/GWP 3 • Luftschallklasse C bei 41 dB • Nutzinhalt Tiefkühlung 202 Liter • Energieverbrauch 201 KWHJ • Energieeffizienzklasse E • Energieeffizienzspektrum A bis G • Energieeffizienzindex EEI 100 • Klimaklasse SN-T • EPREL Registrierungsnummer 1464464 • EU-Labelverordnung 2019/2016 Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse: | E | Energieeffizienzskala: | A bis G | Energieverbrauch: | 201 kWh im Jahr | Klimaklasse: | SN-T | Nutzinhalt: | 202 Liter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |