Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefkühlschrank TK 311 silver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tiefkühlschrank TK 311 silver
Tiefkühlschrank TK 311 silver
Tiefkühlschrank TK 311 silver
Ansicht-2-Tiefkühlschrank TK 311 silver-KBS-Gastrotechnik
Artikel-Nr.:
     462-9190327
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     9190327
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
• Volltür-Tiefkühlschrank • Volltür in Edelstahlausführung • Seitenwände Stahlblech grau lackiert • Fugenloser Kunststoff-Innenraum • Betriebskontrollleuchte • Warnanzeige bei Temperaturabweichung • 7 feststehende Verdampferplatten • 7 transparente Schubladen, davon eine Bigbox • Kontrollleuchte für Schnellgefrieren ( kein Schockkühler)  • Kontrollleuchte für Temperaturwarnung • 7 Stufen Temperaturregler • Stufe 0 Kompressor wird abgeschaltet • Stufe 1 höchste Temperatur • Stufe 7 niedrigste Temperatur • Volltür mit Griff • Türanschlag rechts, wechselbar • Vorne 2 höhenverstellbare Ausgleichsfüße • Hinten 2 Transportrollen • Abmessungen außen (B x T x H) 600 x 650 x 1630 mm • Temperaturbereich von -18 °C bis -26 °C • Außenmaterial Edelstahlvolltür, Seitenwände Stahlblech grau lackiert • Innenmaterial ABS Kunststoff weiß • Anschlußwert 0,14 kW 230 Volt • Bruttogewicht 65 Kg • Serienzubehör 7 transparente Schubladen, davon eine Bigbox • Kältemittel R 600a (Isobutan)/GWP 3 • Luftschallklasse C bei 41 dB • Nutzinhalt Tiefkühlung 232 Liter • Energieverbrauch 210 KWHJ • Energieeffizienzklasse E • Energieeffizienzspektrum A bis G • Energieeffizienzindex EEI 100 • Klimaklasse T • EPREL Registrierungsnummer 1464468 • EU-Labelverordnung 2019/2016
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
E
Energieeffizienzskala:
A bis G
Energieverbrauch:
210 kWh im Jahr
Klimaklasse:
T
Nutzinhalt:
232 Liter
Weitere Suchbegriffe: gefrierschrank kbs, gefrier schrank, Volltürtiefkühlschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 462
10
Frei Haus
ab € 472,58*
€ 546,53*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.212,66*
€ 1.372,45*
Preise: Lager 462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 546,53*
€ 650,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 544,10*
€ 647,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 530,30*
€ 631,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 512,19*
€ 609,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 472,58*
€ 562,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 462
Versand: Lager 462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 462
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
9190318
ab € 440,50*
Ähnlich
KBS
9190316
ab € 423,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.