Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Volltürkühlschrank KU 360 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Volltürkühlschrank KU 360 weiß
Volltürkühlschrank KU 360 weiß
Energielabel-9190360-KBS Gastrotechnik
Ansicht-2-Volltürkühlschrank KU 360 weiß-KBS-Gastrotechnik
Ansicht-3-Volltürkühlschrank KU 360 weißKBS Gastrotechnik
Ansicht 4-Volltürkühlschrank KU 360 weiß-KBS Gastrotechnik
Ansicht 5-Volltürkühlschrank KU 360 weiß-KBS Gastrotechnik
Artikel-Nr.:
     462-9190360
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     9190360
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gastro-Kühlschrank
Gastrokühlschrank
Gastronomiekühlschrank
Gewerbe-Kühlschrank
• Umluft-Gewerbe-Kühlschrank • 230 Liter Nutzinhalt • Außenmaterial Stahlblech weiß lackiert • Innenmaterial ABS Kunststoff weiß, • 5 Roste B x T 502 x 355 mm • Roste höhenverstellbar • 1 Bodenrost • Maximale Tragkraft je Rost 50 kg • Abmessungen außen (B x T x H) 600 x 600 x 1730 mm • Temperaturbereich von 2 °C bis 8 °C • Außenmaterial Stahlblech grau pulverbeschichtet • Innenmaterial ABS Kunststoff weiß • Anschlußwert 0,391 kW 230 Volt • Bruttogewicht 58 Kg • Serienzubehör 5 Roste 502 x 355 mm höhenverstellbar, 1 Bodenrost Tragkraft max. 50 kg je Rost • Kältemittel R 600a (Isobutan)/GWP 3 • Luftschallklasse D bei 50 dB • Bruttoinhalt 350 Liter • Nutzinhalt Kühlung 230 Liter • Energieverbrauch 735 KWHJ • Energieeffizienzklasse D • Energieeffizienzspektrum A +++ bis G • Klimaklasse 4 • EU-Labelverordnung 2015/1094-IV
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
D
Energieeffizienzskala:
A bis G
Energieverbrauch:
735 kWh im Jahr
Klimaklasse:
4
Nutzinhalt:
230 Liter
Weitere Suchbegriffe: Gewerbekühlschrank, kbs gastrokühlschrank, gastro kühlschrank, Kühlschrank, Volltürkühlschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 481,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 576,14*
€ 685,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 567,95*
€ 675,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 548,45*
€ 652,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 528,33*
€ 628,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 481,39*
€ 572,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
9190364
ab € 495,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.