Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten selbstlaminierend 60x80mm VE=8 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etiketten selbstlaminierend 60x80mm VE=8 Stück
Etiketten selbstlaminierend 60x80mm VE=8 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#3L__74048
Hersteller:
     3L
Herst.-Nr.:
     7404-8
EAN/GTIN:
     5701193740418
Suchbegriffe:
Kalt-Laminierrolle
Kaltlaminier-Taschen
Kaltlaminierfolie
Kaltlaminierrolle
  • Eine einfache Art, vielerlei Bürozubehör und andere Gegenstände zu markieren und zu identifizieren
  • Ein Plastikfilm schützt das Etikett vor Feuchtigkeit, Schmutz und Staub
  • Kein Laminiergerät nötig.
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Kaltlaminiertaschen
Blattformat:
60x80mm
Breite:
60 mm
Bruttogewicht:
0.0250 kg
Farbe:
weiß
Höhe:
80 mm
Marke:
3L
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
8 Stück
Weitere Suchbegriffe: Kaltlaminiertaschen, Laminier-Karten, Laminierkarten, selbstlaminierende Etiketten, selbstlaminierende etiketten, Etiketten, Folientasche, Folientaschen, Laminieretiketten, Laminierfolie, Laminiertasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,26*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.