| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#ALBAPMFESTYCH Herst.-Nr.: PMFESTY CH EAN/GTIN: 3129710011933 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Garderobenständer Festy
- Aus verchromtem Stahl
- Höhe ca. 1,87 m
- Säule Durchmesser 3,8 cm
- Kopf mit 5 abgerundeten Kleiderhaken mit Kunststoff-Endstück, Durchmesser 6 cm
- Die Kunststoff-Endstücke sind dank der abgerundeten Form schonend für die Kleidung
- Mit Schirmhalter, Durchmesser 20 cm für bis zu 6 Schirme und Abtropfschale
- Abnehmbare Abtropfschale kann leicht entleert und gereinigt werden
- 5 kg schwerer Fuß, Durchmesser 38 cm, sorgt für sicheren Stand
- Frabe silber
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl der Haken: | 5 | Breite: | 380 mm | Bruttogewicht: | 8.525 kg | Farbe: | chrom/schwarz | Farbname: | chrom/schwarz | Höhe: | 1870 mm | Marke: | Alba | Material: | Metall/Kunststoff |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Rundgarderobe, Rundgarderobenständer, garderobenständer alba chromy, regenschirmständer, regenschirmständer metall, Garderoben, Garderoben-Leiste, Garderoben-Ständer, Garderobenleiste, GarderobenStänder, Leiste, Ständer |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |