Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reißnägel 9mm vermessingt VE=100 Stück


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Reißnägel 9mm vermessingt VE=100 Stück
Reißnägel 9mm vermessingt VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ALCO112
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     112
EAN/GTIN:
     4007735001124
Suchbegriffe:
Reissbrettstift
Reissnagel
Reißzwecken
reißbrettstift alco
  • aus Metall
  • doppelt vernietet
  • Kopfdurchmesser: 9 mm
  • vermessingt
  • Inhalt: Dose mit 100 Stück
Weitere Informationen:
Breite des Kopfes:
9 mm
Bruttogewicht:
0.0324 kg
Farbe:
vermessingt
Kopfdurchmesser:
9 mm
Marke:
Alco
Material:
Metall
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: reißbrettstift, Architektenstift, Dreizackstift, Heftzwecke, Heftzwecken, Markierungsstifte, Polster, Polster-Reißnagel, PolsterReißnagel, Reißbrettstift, Reißbrettstifte, Reißnagel, Zeichenmaschinenstift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,69*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0069* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 1,11*
€ 1,32
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,10*
€ 1,31
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,00*
€ 1,19
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,94*
€ 1,12
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,90*
€ 1,07
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,89*
€ 1,06
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,69*
€ 0,82
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.