Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reißnägel 9mm vermessingt VE=1000 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Reißnägel 9mm vermessingt VE=1000 Stück
Reißnägel 9mm vermessingt VE=1000 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ALCO115
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     115
EAN/GTIN:
     4007735001155
Suchbegriffe:
Reissbrettstift
Reissnagel
Reißzwecken
reißbrettstift alco
  • aus Metall
  • doppelt vernietet
  • Kopfdurchmesser: 9 mm
  • vermessingt
  • Inhalt: Dose mit 1000 Stück
Weitere Informationen:
Breite des Kopfes:
9 mm
Bruttogewicht:
0.2300 kg
Farbe:
vermessingt
Kopfdurchmesser:
9 mm
Marke:
Alco
Material:
Metall
Packungsinhalt:
1000 Stück
Weitere Suchbegriffe: reißbrettstift, Architektenstift, Dreizackstift, Heftzwecke, Heftzwecken, Markierungsstifte, Polster, Polster-Reißnagel, PolsterReißnagel, Reißbrettstift, Reißbrettstifte, Reißnagel, Zeichenmaschinenstift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00406* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,56*
€ 9,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,18*
€ 7,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,79*
€ 6,89
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,61*
€ 6,68
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,45*
€ 6,49
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,20*
€ 6,19
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,06*
€ 4,83
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.