Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi-Cutter Metall/Kunststoff 18mm schwarz/gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Profi-Cutter Metall/Kunststoff 18mm schwarz/gelb
Profi-Cutter Metall/Kunststoff 18mm schwarz/gelb
Artikel-Nr.:
     467-#ALCO117
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     117
EAN/GTIN:
     4007735001179
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
  • Klinge aus Stahl
  • Griff aus Kunststoff
  • Metallführung
  • mit Schraubarretierung und Abbrechvorrichtung
  • gummierter Griff für bessern Halt
  • Klingenbreite: 18 mm
  • Farbe: schwarz/gelb
  • Pappschachtel mit Eurolochung
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.1050 kg
Farbe:
schwarz/gelb
Klingenbreite:
18 mm
Marke:
Alco
Material:
Metall/Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 2,26*
€ 3,26*
4 Tage
17
1
€ 6,99*
ab € 1,49*
€ 3,97*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 32,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.