Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reißnägel Sun 9,5mm kunststoffüberzogen VE=100 Stück sortiert


Menge:  Schachtel  
Produktinformationen
Reißnägel Sun 9,5mm kunststoffüberzogen VE=100 Stück sortiert
Reißnägel Sun 9,5mm kunststoffüberzogen VE=100 Stück sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#ALCO151-26
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     151-26
EAN/GTIN:
     4007735151263
Suchbegriffe:
Reissbrettstift
Reissnagel
Reißzwecken
reißbrettstift
  • Reißnägel SUN
  • kunststoffüberzogen
  • Durchmesser 9,5 mm
  • Fensterschachtel a 100 Stück
Weitere Informationen:
Breite des Kopfes:
9.5 mm
Bruttogewicht:
0.0290 kg
Farbe:
sortiert
Kopfdurchmesser:
9.5 mm
Marke:
Alco
Material:
Metall/Kunststoff
Packungsinhalt:
100 Stück
GPSR:
Alco-Albert GmbH & Co. KG, Am Römerkastell, 8, 73457, Essingen, Deutschland, www.alco.de, info@alco.de, +49 7365 8060
Weitere Suchbegriffe: Architektenstift, Dreizackstift, Heftzwecke, Polster, Polster-Reißnagel, PolsterReißnagel, Reißbrettstift, Reißnagel, Reißzwecke, Zeichenmaschinenstift
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
25
pro Schachtel
€ 5,87*
ab € 0,55*
€ 0,98*
1
pro Schachtel
€ 6,95*
ab € 0,53*
€ 1,08*
9 Tage
nicht lagernd
18
pro Schachtel
€ 6,99*
ab € 2,09*
€ 3,10*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 1,95*
€ 3,54*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Schachteln
€ 0,98*
€ 1,17
pro Schachtel
ab 50 Schachteln
€ 0,82*
€ 0,98
pro Schachtel
ab 100 Schachteln
€ 0,78*
€ 0,93
pro Schachtel
ab 200 Schachteln
€ 0,76*
€ 0,90
pro Schachtel
ab 250 Schachteln
€ 0,75*
€ 0,89
pro Schachtel
ab 625 Schachteln
€ 0,74*
€ 0,88
pro Schachtel
ab 20000 Schachteln
€ 0,55*
€ 0,65
pro Schachtel
1 Schachtel enthält 100 Stück (ab € 0,0055* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Schachteln
Mindestbestellmenge: 25 Schachteln ( entspricht € 24,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.