Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reißnägel Sun 9,5mm kunststoffüberzogen VE=120 Stück weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Reißnägel Sun 9,5mm kunststoffüberzogen VE=120 Stück weiß
Reißnägel Sun 9,5mm kunststoffüberzogen VE=120 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#ALCO153A
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     153A
EAN/GTIN:
     4007735015312
Suchbegriffe:
Reissbrettstift
Reissnagel
Reißzwecken
reißbrettstift alco
  • Reißnägel SUN
  • lackiert
  • Weiß
  • Durchmesser 9,5 mm
  • SB-Dose a 120 Stück
Weitere Informationen:
Breite des Kopfes:
9.5 mm
Bruttogewicht:
0.0510 kg
Farbe:
weiß
Kopfdurchmesser:
9.5 mm
Marke:
Alco
Material:
Metall/Kunststoff
Packungsinhalt:
120 Stück
Weitere Suchbegriffe: reißbrettstift, reissbrettstift weiss, Architektenstift, Dreizackstift, Heftzwecke, Polster, Polster-Reißnagel, PolsterReißnagel, Reißbrettstift, Reißnagel, Reißzwecke, Zeichenmaschinenstift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,005* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,56*
€ 18,5164
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,33*
€ 18,2427
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,20*
€ 16,898
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,55*
€ 16,1245
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,91*
€ 15,3629
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,78*
€ 15,2082
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,05*
€ 11,9595
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.