| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ALCO156B26 Herst.-Nr.: 156B26 EAN/GTIN: 4007735156664 |
| |
|
| | |
| - aus Metall, plastiküberzogen
- Kopf überkapselt
- Kopfdurchmesser: 9,5 mm
- Inhalt: 750 Stück
Weitere Informationen: | | Breite des Kopfes: | 9,5 mm | Bruttogewicht: | 0.208 kg | Farbe: | sortiert | GPSR: | Alco-Albert GmbH & Co. KG, Am Römerkastell, 8, 73457, Essingen, Deutschland, www.alco.de, info@alco.de, +49 7365 8060 | Kopfdurchmesser: | 9,5 mm | Marke: | Alco | Material: | Metall | Packungsinhalt: | 750 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 156, Architektenstift, Dreizackstift, Heftzwecke, Heftzwecken, Markierung, Polster, Polster-Reißnagel, PolsterReißnagel, Reißbrettstift, Reißbrettstifte, Reißnagel, Zeichenmaschinenstift |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 3,47* | € 6,00* | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 3,31* | € 6,01* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 5,37* | € 8,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 750 Stück (ab € 0,00463* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|