Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefklammer Stahl verzinkt 21mm VE=1000 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefklammer Stahl verzinkt 21mm VE=1000 Stück
Briefklammer Stahl verzinkt 21mm VE=1000 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ALCO200
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     200
EAN/GTIN:
     4007735002008
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
  • Briefklammer
  • spitze Form
  • Stahl verzinkt
  • Länge 21mm
  • Farbe: Metall
  • Packungsart/ inhalt Schachtel 1000 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
verzinkt
Form:
spitz
Länge:
21 mm
Marke:
Alco
Material:
Stahl
Packungsinhalt:
1000 Stück
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 4,30*
ab € 0,94*
€ 1,83*
Lager 467
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,42*
€ 2,78*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,78*
€ 3,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,17*
€ 2,58
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,15*
€ 2,56
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,92*
€ 2,28
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,86*
€ 2,21
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,77*
€ 2,11
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,42*
€ 1,69
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00142* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ALCO Albert
205
ab € 0,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.