Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibtischausstattung
>
Büroklammernspender
>
Büroklammer
>
Artikel
Briefklammer Stahl verzinkt 26mm VE=125 Stück
Menge:
Packungen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#ALCO212A
Hersteller:
ALCO Albert
Herst.-Nr.:
212A
EAN/GTIN:
4007735021214
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
Briefklammer spitze Form
Stahl verzinkt
Farbe: Metall
Länge: 26mm
Packungsart/ inhalt Dose mit 125 Stück SB Programm
Weitere Informationen:
Farbe:
verzinkt
Form:
eckig
Länge:
26 mm
Marke:
Alco
Material:
Stahl
Packungsinhalt:
125 Stück
... >
Lager 467
>
Rund um den Schreibtisch
>
Briefklammern
Weitere Suchbegriffe:
Büro-Klammer
,
Büroklammer
,
briefklammer alco 26mm verzinkt
,
akten klammer
,
aktenklammern 26mm
,
Klammer
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,62*
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 125 Stück (ab € 0,00496* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 1,02*
€ 1,21
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,01*
€ 1,20
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,92*
€ 1,09
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,83*
€ 0,99
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,81*
€ 0,96
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,79*
€ 0,94
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,62*
€ 0,74
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Büroklammer, Klammer-Form spitze Form, Länge (mm) (2) 26mm, Packungsinhalt (Menge
ALCO Albert
210
ab € 0,99*
Zubehör
Büroklammer, Klammer-Form spitze Form, Länge (mm) (2) 26mm, Packungsinhalt (Menge
ALCO Albert
215
ab € 0,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen