Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefklammer Eisen verzinkt 24mm VE=75 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefklammer Eisen verzinkt 24mm VE=75 Stück
Briefklammer Eisen verzinkt 24mm VE=75 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ALCO2215A
Hersteller:
     Norica
Herst.-Nr.:
     2215A
EAN/GTIN:
     4007735221515
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
  • Aus Eisen verzinkt mit Kugelenden, zerreißt damit kein Papier stärker als eine handelsübliche Briefklammer galvanisch behandelt, hinterlässt daher keine Schmutzränder und rostet nicht
  • Länge: 24 mm
  • Ausführung: runde Form, glatt
  • Verpackung: Plastikdose mit Eurolochung mit 75 Stück
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
mit Kugelenden, zerreißt damit kein Papier. Stärker als eine handelsübliche Briefklammer. Galvanisch behandelt, hinterlässt daher keine Schmutzränder und rostet nicht
Bruttogewicht:
0.0490 kg
Farbe:
silber
Form:
rund/glatt
Klammerngröße:
24 mm
Länge:
24 mm
Marke:
Norica
Material:
Metall
Material der Klammern:
Metall verzinkt
Packungsinhalt:
75 Stück
Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, norica büroklammern glanzverzinkt 24 mm, akten klammer, norica aktenklammern, Akten, AktenKlammer, Briefklammern, Büroklammern, Klammer, Kreuzklammer, Papierklammer, Schmetterlingsklammer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,938* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,07*
€ 17,9333
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,62*
€ 17,3978
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,40*
€ 15,946
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,49*
€ 14,8631
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,93*
€ 14,1967
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,81*
€ 14,0539
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,38*
€ 11,1622
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.