Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibtischausstattung
>
Büroklammernspender
>
Büroklammer
>
Artikel
Briefklammer verzinkt 32mm VE=75 Stück
Menge:
Packungen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#ALCO225A
Hersteller:
ALCO Albert
Herst.-Nr.:
225A
EAN/GTIN:
4007735022518
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
Briefklammern
eckige Form
Länge: 32mm
verzinkt
Verpackungsart/ inhalt Dose mit 75 Stück SB Programm
Weitere Informationen:
Farbe:
verzinkt
Form:
eckig
Länge:
32 mm
Marke:
Alco
Material:
Stahl
Packungsinhalt:
75 Stück
... >
Lager 467
>
Rund um den Schreibtisch
>
Briefklammern
Weitere Suchbegriffe:
Büro-Klammer
,
Büroklammer
,
alco büroklammern verzinkt 32mm
,
akten klammer
,
alco aktenklammern
,
Klammer
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,58*
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 75 Stück (ab € 0,00774* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 0,97*
€ 1,15
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,95*
€ 1,13
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,86*
€ 1,02
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,78*
€ 0,93
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,77*
€ 0,92
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,75*
€ 0,89
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,58*
€ 0,69
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Büroklammer, Klammer-Form spitze Form, Länge (mm) (2) 32mm, Packungsinhalt (Menge
ALCO Albert
225
ab € 0,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen