Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefklammer Eisen verzinkt 50mm VE=30 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefklammer Eisen verzinkt 50mm VE=30 Stück
Briefklammer Eisen verzinkt 50mm VE=30 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ALCO2260A
Hersteller:
     Norica
Herst.-Nr.:
     2260A
EAN/GTIN:
     4007735226015
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
  • Aus Eisen verzinkt mit Kugelenden, zerreißt damit kein Papier stärker als eine handelsübliche Briefklammer galvanisch behandelt, hinterlässt daher keine Schmutzränder und rostet nicht
  • Verpackung: Plastikdose mit Eurolochung mit 30 Stück
  • Ausführung: runde Form, glatt
  • Länge: 50 mm
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
mit Kugelenden, zerreißt damit kein Papier. Stärker als eine handelsübliche Briefklammer. Galvanisch behandelt, hinterlässt daher keine Schmutzränder und rostet nicht
Farbe:
silber
Form:
rund
Klammerngröße:
50 mm
Länge:
50 mm
Marke:
Norica
Material:
Metall
Material der Klammern:
Metall verzinkt
Packungsinhalt:
30 Stück
Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, aktenklammer 50mm verzinkt, akten klammer, aktenklammern 50mm, Akten, AktenKlammer, Briefklammern, Büroklammern, Klammer, Kreuzklammer, Papierklammer, Schmetterlingsklammer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,42*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 0,04734* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,77*
€ 3,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,18*
€ 2,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,03*
€ 2,42
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,02*
€ 2,40
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,91*
€ 2,27
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,86*
€ 2,21
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,42*
€ 1,69
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.