Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefklammer Eisen verzinkt 50mm VE=1000 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefklammer Eisen verzinkt 50mm VE=1000 Stück
Briefklammer Eisen verzinkt 50mm VE=1000 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ALCO2265
Hersteller:
     Norica
Herst.-Nr.:
     2265
EAN/GTIN:
     4007735226503
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
  • Aus Eisen verzinkt mit Kugelenden, zerreißt damit kein Papier stärker als eine handelsübliche Briefklammer galvanisch behandelt, hinterlässt daher keine Schmutzränder und rostet nicht
  • Länge: 50 mm
  • Ausführung: runde Form, glatt
  • Verpackung: Pappschachtel mit 1000 Stück
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
mit Kugelenden, zerreißt damit kein Papier. Stärker als eine handelsübliche Briefklammer. Galvanisch behandelt, hinterlässt daher keine Schmutzränder und rostet nicht
Bruttogewicht:
1.2400 kg
Farbe:
silber
Form:
rund/glatt
Klammerngröße:
50 mm
Länge:
50 mm
Marke:
Norica
Material:
Metall
Material der Klammern:
Metall verzinkt
Packungsinhalt:
1000 Stück
Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, aktenklammer 50mm verzinkt, akten klammer, aktenklammern 50mm, Akten, AktenKlammer, Briefklammern, Büroklammern, Klammer, Kreuzklammer, Papierklammer, Schmetterlingsklammer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02032* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,37*
€ 34,95
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,76*
€ 34,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,30*
€ 32,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,53*
€ 30,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,81*
€ 29,52
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 24,80*
€ 29,51
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,32*
€ 24,18
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.