Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefklammer Eisen verzinkt 50mm VE=1000 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefklammer Eisen verzinkt 50mm VE=1000 Stück
Briefklammer Eisen verzinkt 50mm VE=1000 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ALCO2266
Hersteller:
     Norica
Herst.-Nr.:
     2266
EAN/GTIN:
     4007735022662
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
  • Aus Eisen verzinkt mit Kugelenden, zerreißt damit kein Papier stärker als eine handelsübliche Briefklammer galvanisch behandelt, hinterlässt daher keine Schmutzränder und rostet nicht
  • Länge: 50 mm
  • Ausführung: runde Form, gewellt
  • Verpackung: Pappschachtel mit 1000 Stück
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
mit Kugelenden, zerreißt damit kein Papier. Stärker als eine handelsübliche Briefklammer. Galvanisch behandelt, hinterlässt daher keine Schmutzränder und rostet nicht
Bruttogewicht:
1.3310 kg
Farbe:
silber
Form:
rund/gewellt
Klammerngröße:
50 mm
Länge:
50 mm
Marke:
Norica
Material:
Metall
Material der Klammern:
Metall verzinkt
Packungsinhalt:
1000 Stück
Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, aktenklammer 50mm verzinkt, akten klammer, aktenklammern 50mm, Akten, AktenKlammer, Briefklammern, Büroklammern, Klammer, Kreuzklammer, Papierklammer, Schmetterlingsklammer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02097* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,34*
€ 38,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,57*
€ 37,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,81*
€ 35,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,26*
€ 32,44
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,49*
€ 31,52
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 25,67*
€ 30,55
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,97*
€ 24,95
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.