Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefklammer Metall kunststoffüberzogen 50mm sortiert VE=125 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefklammer Metall kunststoffüberzogen 50mm sortiert VE=125 Stück
Briefklammer Metall kunststoffüberzogen 50mm sortiert VE=125 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ALCO242B26
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     242B26
EAN/GTIN:
     4007735242664
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
  • Runde Form aus Metall
  • kunststoffüberzogen Länge: 50 mm
  • Farbe: sortiert
  • Verpackung: Plastikdose mit 125 Stück
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.1770 kg
Farbe:
sortiert
Form:
rund
Klammerngröße:
50 mm
Länge:
50 mm
Marke:
Alco
Material:
Metall/Kunststoff
Material der Klammern:
Metall/Kunststoff
Packungsinhalt:
125 Stück
Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, aktenklammer 50mm kunststoffüberzogen, akten klammer, aktenklammern 50mm, Akten, AktenKlammer, Briefklammern, Büroklammern, Klammer, Kreuzklammer, Papierklammer, Schmetterlingsklammer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,77*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.