| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#ALCO242G26 Herst.-Nr.: 242G26 EAN/GTIN: 4007735262426 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Runde Form aus Metall
- kunststoffüberzogen Länge: 50 mm
- Farbe: sortiert
- Verpackung: Plastikdose mit 100 Stück
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bruttogewicht: | 0.1440 kg | Farbe: | sortiert | Form: | rund | Klammerngröße: | 50 mm | Länge: | 50 mm | Marke: | Alco | Material: | Metall/Kunststoff | Material der Klammern: | Metall/Kunststoff | Packungsinhalt: | 100 Stück |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, aktenklammer 50mm kunststoffüberzogen, akten klammer, aktenklammern 50mm, Akten, AktenKlammer, Briefklammern, Büroklammern, Klammer, Kreuzklammer, Papierklammer, Schmetterlingsklammer |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |