Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefklammern 26mm kunststoffüberzogen blau VE=100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefklammern 26mm kunststoffüberzogen blau VE=100 Stück
Briefklammern 26mm kunststoffüberzogen blau VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ALCO256-15
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     256-15
EAN/GTIN:
     4007735256159
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
  • Briefklammern kunststoffüberzogen
  • Rund und glatt
  • Größe: 26mm
  • Inhalt: 100 Stück
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.061 kg
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Form:
rund
Marke:
Alco
Material:
Metall/Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, alco briefklammern 26mm, akten klammer, aktenklammern 26mm, 256, Briefklammern, Büroklammern, Klammern
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 0,65*
€ 1,10*
9 Tage
19
1
€ 6,99*
ab € 1,51*
€ 2,88*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 1,10*
€ 1,31
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,93*
€ 1,11
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,88*
€ 1,05
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,83*
€ 0,99
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,82*
€ 0,98
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,65*
€ 0,77
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0065* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 11,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.