| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ALCO27651 Herst.-Nr.: 2765/1 EAN/GTIN: 4007735276515 |
| |
|
| | |
| - Aus Kautschuk zum Verpacken und Verschnüren von Papierstapeln, Akten, Büchern und Paketen
- Farbe: sortiert
- Inhalt: 100 g
- Größe (BxL): 80 x 11 mm
- Verpackungsart: Pappschachtel
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | zum Verpacken und Verschnüren von Papierstapeln, Akten, Büchern und Paketen | Breite: | 11 mm | Bruttogewicht: | 0.1109 kg | Farbe: | sortiert | Länge: | 80 mm | Marke: | Alco | Material: | Kautschuk | Packungsinhalt: | 100g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Band, Bänder, Gummi, Gummi-Band, Gummibänder, Gummikreuzband, Gummikreuzbänder, Kreuzband, Kreuzbänder, Kreuzgummiband, Kreuzgummibänder, Verpackungs, Verpackungs-Kreuzband, Verpackungskreuzband, Verpackungskreuzbänder, Verschlussband, Verschlussbänder, X-Band, X-Bänder, XBand, XBänder |
| | |
| |