Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ALCO2800 Herst.-Nr.: 2800 EAN/GTIN: 4007735028008 |
| |
|
| | |
| - Aus pulverbeschichtetem Metall
- 4 Köpfe aus hellem Holz und 8 weitere Kleiderhaken
- Höhe: 180 cm
- Durchmesser 52 cm
- Farbe: silber
Weitere Informationen: | | Anzahl der Haken: | 8 | Bruttogewicht: | 3.7400 kg | Durchmesser: | 520 mm | Farbe: | silber | Höhe: | 1800 mm | Marke: | ALCO | Material: | Metall | Stand/Befestigung: | Bodenständer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Garderobenwagen, Reihengarderobe, Reihengarderobenständer, Rundgarderobe, Rundgarderobenständer, alco garderobenständer silber, knöpfe, alco garderobenwagen, Garderobe, Garderoben, Garderoben-Leiste, GarderobenLeiste, Leiste |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 27,70* | € 38,64* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 28,96* | € 39,45* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 28,35* | € 39,72* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 32,84* | € 44,27* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 28,30* | € 46,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|