Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ALCO2802 Herst.-Nr.: 2802 EAN/GTIN: 4007735028022 |
| |
|
| | |
| - Aus pulverbeschichtetem Metall
- standsicher durch Marmorfuß integrierter Schirmständer mit herausnehmbarer Tropfschale
- 8 Haken
- Höhe: 172 cm
- Durchmesser 40 cm
- Farbe: silber
Weitere Informationen: | | Anzahl der Haken: | 8 | Bruttogewicht: | 10.0000 kg | Durchmesser: | 400 mm | Farbe: | silber | Höhe: | 1720 mm | Marke: | ALCO | Material: | Metall | Stand/Befestigung: | Bodenständer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Garderobenwagen, Reihengarderobe, Reihengarderobenständer, Rundgarderobe, Rundgarderobenständer, garderobenständer mit 8 haken, garderobenwagen, alco garderobenwagen, Garderobe, Garderoben, Garderoben-Leiste, GarderobenLeiste, Leiste |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 28,23* | € 37,91* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 28,01* | € 37,92* | | | | | | | | | | € 4,30* | ab € 28,22* | € 37,92* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 28,64* | € 39,69* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 43,74* | € 56,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|