Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ALCO2803 Herst.-Nr.: 2803 EAN/GTIN: 4007735028039 |
| |
|
| | |
| - Moderne Standgarderobe
- aus Metall pulverbeschichtet
- standsicher durch schweren Marmorfuß
- mit integriertem Schirmständer und herausnehmbarer Tropfschale
- mit 5 formschön geschwungenen Aufhängern mit hellen Holzköpfen
- Maße: (HxDurchmesser) ca. 188x38cm
- Farbe: Silber
Weitere Informationen: | | Anzahl der Haken: | 5 | Durchmesser: | 380 mm | Farbe: | silber | Höhe: | 1880 mm | Marke: | Alco | Material: | Metall | Stand/Befestigung: | freistehend |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rundgarderobe, Rundgarderobenständer, garderobenständer festy 5 haken silber, regenschirmständer, regenschirmständer verzinkt, Garderobe, Garderobenleiste, jackenhalter, jackenständer, Mantelhalter, Mantelständer, Standgarderobe, Wandgardorbe |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 42,29* | € 61,72* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 62,36* | € 81,85* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 73,43* | € 95,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|