Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standgarderobe Edelstahl gebürstet 182x41cm silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Standgarderobe Edelstahl gebürstet 182x41cm silber
Standgarderobe Edelstahl gebürstet 182x41cm silber
Artikel-Nr.:
     467-#ALCO2812
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     2812
EAN/GTIN:
     4007735028121
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Rundgarderobe
  • Aus Metall, pulverbeschichtet
  • standsicher durch schweren Marmorfuß integrierter Schirmständer mit herausnehmbarer Tropfschale
  • 8 Haken
  • Höhe: 175 cm
  • Durchmesser 38 cm. Farbe: silber
Weitere Informationen:
Anzahl der Haken:
8
Durchmesser:
410 mm
Farbe:
silber
Höhe:
1820 mm
Marke:
ALCO
Material:
Edelstahl
Stand/Befestigung:
Bodenständer
Weitere Suchbegriffe: Rundgarderobenständer, alco garderobenständer silber, garderobenständer, alco garderobenständer, Garderobe, Garderoben, Garderoben-Leiste, GarderobenLeiste, Leiste
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 81,33*
€ 103,58*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,34*
€ 131,11*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,58*
€ 123,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,05*
€ 122,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,68*
€ 117,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,79*
€ 111,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 93,78*
€ 111,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,33*
€ 96,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.