Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleiderbügel Metall 40cm silber VE=2 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleiderbügel Metall 40cm silber VE=2 Stück
Kleiderbügel Metall 40cm silber VE=2 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ALCO2815-30
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     2815-30
EAN/GTIN:
     4007735281533
Suchbegriffe:
Holzkleiderbügel
Kleiderbügel
alco kleiderbügel metall
kleiderbügel
  • Aus verchromtem Metall
  • Länge ca. 40 cm
  • Farbe: silber
  • Packung mit 2 Stück
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.5000 kg
Farbe:
silber
Länge:
400 mm
Marke:
Alco
Material:
Metall
Packungsinhalt:
2 Stück
Weitere Suchbegriffe: kleiderbügel edelstahl, Designer, Designer-Kleiderbügel, DesignerKleiderbügel, Garderobe, Garderoben, Garderobenbügel, Holz, Holz-Kleiderbügel, HolzKleiderbügel, Klapp, Klapp-Kleiderbügel, KlappKleiderbügel, Leder, Leder-Kleiderbügel, LederKleiderbügel, Metall, Metall-Kleiderbügel, MetallKleiderbügel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.