Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ALCO2821 Herst.-Nr.: 2821 EAN/GTIN: 4007735028213 |
| |
|
| | |
| - Aus Metall, pulverbeschichtet mit hellen Holzknöpfen inkl. Befestigungsmaterial
- Farbe: silber
- mit: 1 Haken
- Größe (B x T x H): 5 x 8,5 x 15 cm
Weitere Informationen: | | Anzahl der Haken: | 1 | Breite: | 50 mm | Bruttogewicht: | 0.2080 kg | Farbe: | silber | Höhe: | 150 mm | Marke: | ALCO | Material: | Metall | Stand/Befestigung: | Wandbefestigung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Garderobenleiste, Garderobenleisten, Kleiderhakenleiste, Wandgarderobe, Wandgarderobenleiste, Holzkleiderbügel, Kleiderbügel, alco kleiderbügel metall, kleiderbügel, kleiderbügel edelstahl, für, Garderobe, Garderoben, Garderobenmagnethaken, Haken, Magnethaken |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | 37 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 3,51* | € 5,31* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 3,66* | € 5,48* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 4,44* | € 6,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|