Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ALCO2830 Herst.-Nr.: 2830 EAN/GTIN: 4007735028305 |
| |
|
| | |
| - Fahrbare mobile Garderobe aus Metall (verchromt)
- Mit 4 großen Lenkrollen aus Vollgummi (Durchmesser ca. 100 mm)
- Hierdurch wird ein leichtes Gleiten auf allen Belägen ermöglicht, einstellbar auf 3 Höhen (ca. 130-150-170 mm)
Weitere Informationen: | | Breite: | 900 mm | Bruttogewicht: | 11.4 kg | Farbe: | silber | Farbname: | silber | Marke: | Alco | Material: | Metall | Tiefe: | 540 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reihengarderobe, Reihengarderobenständer, Rundgarderobe, Rundgarderobenständer, alco garderobenwagen, garderobenwagen, garderobenständer chrom, Garderoben, Garderoben-Leiste, Garderoben-Ständer, Garderobenleiste, GarderobenStänder, Leiste, Ständer |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 82,99* | € 105,70* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 81,93* | € 107,14* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 87,63* | € 111,58* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 89,36* | € 113,84* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 84,02* | € 116,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|