Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türgarderobe Metall 60x6,8x17cm silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Türgarderobe Metall 60x6,8x17cm silber
Türgarderobe Metall 60x6,8x17cm silber
Artikel-Nr.:
     467-#ALCO2839
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     2839
EAN/GTIN:
     4007735028398
Suchbegriffe:
Garderobenhaken
Kleiderhaken
Mantelhaken
Türgarderobenhaken
  • Aus Metall auch zur Wandmontage geeignet inkl. Befestigungsmaterial
  • 6 Haken
  • Größe: 60 x 6,8 x 17 cm (B x T x H)
  • Farbe: silber
Weitere Informationen:
Anzahl der Haken:
6
Breite:
600 mm
Bruttogewicht:
0.6000 kg
Farbe:
silber
Höhe:
170 mm
Marke:
ALCO
Material:
Edelstahl
Stand/Befestigung:
Wandbefestigung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
22
1
€ 5,95*
ab € 25,02*
€ 33,63*
1
€ 5,95*
ab € 24,68*
€ 34,32*
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 25,72*
€ 34,56*
3 Tage
22
1
€ 5,45*
ab € 43,19*
€ 56,65*
3 Tage
22
2
Frei Haus
ab € 43,47*
€ 57,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.