Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderhobenhaken Metall 9x5x13cm silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderhobenhaken Metall 9x5x13cm silber
Garderhobenhaken Metall 9x5x13cm silber
Artikel-Nr.:
     467-#ALCO2846
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     2846
EAN/GTIN:
     4007735028466
Suchbegriffe:
Aufhänge-Doppelhaken
Garderobendoppelhaken
Garderobenhaken
Kleiderhaken
  • Aus Metall inkl. Befestigungsmaterial
  • 2 Haken
  • Größe: 9 x 5 x 13 cm
  • Farbe: silber
Weitere Informationen:
Anzahl der Haken:
2
Breite:
90 mm
Bruttogewicht:
0.1800 kg
Farbe:
silber
Höhe:
130 mm
Marke:
ALCO
Material:
Metall
Stand/Befestigung:
Wandbefestigung
Weitere Suchbegriffe: Mantelhaken, Türgarderobenhaken, alco türgarderobenhaken, garderobenhaken, für, Garderobe, Garderoben, Garderobenmagnethaken, Haken, Magnethaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.