Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ALCO2860 Herst.-Nr.: 2860 EAN/GTIN: 4007735028602 |
| |
|
| | |
| - Kleiderbügel aus Metall
- Farbe silber/schwarz.
Weitere Informationen: | | Breite: | 395 mm | Bruttogewicht: | 0.105 kg | Farbe: | silber | Farbname: | silber | Höhe: | 192 mm | Marke: | Alco | Material: | Metall | Tiefe: | 80 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügel, Garderobenbügel, Schrankbügel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 0,94* | € 1,76* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 0,96* | € 1,83* | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 0,96* | € 1,84* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 1,05* | € 1,94* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 1,30* | € 2,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|