Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ALCO2870 Herst.-Nr.: 2870 EAN/GTIN: 4007735122621 |
| |
|
| | |
| - Aus Metall, verchromt
- bei Nichtgebrauch zusammenklappbar
- Größe zusammengeklappt: 4 x 2 x 55 cm (B x T x H), Größe: 4 x 43 x 37,5 cm (B x T x H)
- Farbe: silber
Weitere Informationen: | | Breite: | 40 mm | Bruttogewicht: | 0.7450 kg | Farbe: | chrom | GPSR: | Alco-Albert GmbH & Co. KG, Am Römerkastell, 8, 73457, Essingen, Deutschland, www.alco.de, info@alco.de, +49 7365 8060 | Höhe: | 550 mm | Marke: | ALCO | Material: | Metall | Stand/Befestigung: | Wandbefestigung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 16,78* | € 23,02* | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 17,16* | € 24,35* | | | | | | | | | | € 4,30* | ab € 26,32* | € 35,30* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,82* | € 35,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|