Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standgarderobe Metall lackiert 178x55cm weiß glänzend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Standgarderobe Metall lackiert 178x55cm weiß glänzend
Standgarderobe Metall lackiert 178x55cm weiß glänzend
Artikel-Nr.:
     467-#ALCO2873-10
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     2873-10
EAN/GTIN:
     4007735140618
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Rundgarderobe
  • Aus Metall, lackiert mit 9 Haken
  • Höhe: 178 cm
  • Durchmesser 55 cm
Weitere Informationen:
Anzahl der Haken:
9
Bruttogewicht:
5.9000 kg
Durchmesser:
550 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
1780 mm
Marke:
ALCO
Material:
Metall
Stand/Befestigung:
Bodenständer
Weitere Suchbegriffe: Rundgarderobenständer, garderobenständer alco weiß, garderobenständer weiß, garderobenständer, Garderobe, Garderoben, Garderoben-Leiste, GarderobenLeiste, Leiste
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 74,24*
€ 96,08*
12 Tage
10
Frei Haus
ab € 74,25*
€ 107,26*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,08*
€ 114,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,31*
€ 112,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,52*
€ 107,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,04*
€ 102,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 86,03*
€ 102,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,24*
€ 88,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.