Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standgarderobe Metall lackiert 35x36x178cm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Standgarderobe Metall lackiert 35x36x178cm weiß
Standgarderobe Metall lackiert 35x36x178cm weiß
Artikel-Nr.:
     467-#ALCO2877-10
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     2877-10
EAN/GTIN:
     4007735287702
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Rundgarderobe
  • Aus Metall, lackiert
  • quadratischer Fuß in geschliffenem Edelstahl integrierter Schirmständer mit Tropfschale mit 8 Haken für Garderobe und 2 für Taschen oder Schirme
  • Größe: 35 x 36 x 178 cm (B x T x H)
  • Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Anzahl der Haken:
10
Breite:
350 mm
Bruttogewicht:
7.4200 kg
Farbe:
weiß
Höhe:
1780 mm
Marke:
ALCO
Material:
Metall
Stand/Befestigung:
Bodenständer
Weitere Suchbegriffe: Rundgarderobenständer, garderobenständer mit 10 haken, garderobenständer weiß, garderobenständer, Garderobe, Garderoben, Garderoben-Leiste, GarderobenLeiste, Leiste
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
10
Frei Haus
ab € 97,32*
€ 124,61*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 97,31*
€ 124,62*
€ 4,95*
ab € 144,40*
€ 180,98*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,62*
€ 148,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,97*
€ 147,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,53*
€ 139,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,71*
€ 134,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 112,69*
€ 134,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,31*
€ 115,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.