Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standascher rund 610x250mm Stahlblech schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Standascher rund 610x250mm Stahlblech schwarz
Standascher rund 610x250mm Stahlblech schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#ALCO294011
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     2940-11
EAN/GTIN:
     4007735294014
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
  • Standascher, Abfallsammler
  • Runde Form
  • Stahlblech kunststoffbeschichtet mit integriertem Abfallbehälter aus verzinktem Stahlblech
  • Maße: 610 x 250 mm ( H x Durchmesser)
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
4.2 kg
Durchmesser:
250 mm
Durchmesser oben:
250 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
610 mm
Marke:
Alco
Material:
Stahl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 32,56*
€ 47,63*
€ 4,30*
ab € 40,77*
€ 56,05*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,51*
€ 70,03*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,63*
€ 56,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,25*
€ 56,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.