Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefklammer Metall lackiert 26mm gemischt VE=125


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Briefklammer Metall lackiert 26mm gemischt VE=125
Briefklammer Metall lackiert 26mm gemischt VE=125
Artikel-Nr.:
     467-#ALCO456A
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     456A
EAN/GTIN:
     4007735045616
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
  • Briefklammer farbig lackiert eckige Form 26mm gemischt Verpackungsart/ inhalt Dose mit 125 Stück SB Programm
Weitere Informationen:
Farbe:
sortiert
Form:
spitz
Länge:
26 mm
Marke:
Alco
Material:
Metall
Packungsinhalt:
125 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,87*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 125 Stück (ab € 0,00696* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 1,42*
€ 1,69
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,36*
€ 1,62
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,25*
€ 1,49
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,17*
€ 1,39
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,11*
€ 1,32
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,10*
€ 1,31
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,87*
€ 1,04
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ALCO Albert
456-15
ab € 0,53*
Zubehör
ALCO Albert
456-18
ab € 0,53*
Zubehör
ALCO Albert
456-13
ab € 0,53*
Zubehör
ALCO Albert
456-29
ab € 0,53*
Zubehör
ALCO Albert
456-12
ab € 0,53*
Zubehör
ALCO Albert
456-11
ab € 0,53*
Zubehör
ALCO Albert
456-10
ab € 0,53*
Zubehör
ALCO Albert
459-10
ab € 2,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.