Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibtischausstattung
>
Büroklammernspender
>
Büroklammer
>
Artikel
Briefklammer Metall lackiert 26mm weiß VE=500 Stück
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#ALCO45810
Hersteller:
ALCO Albert
Herst.-Nr.:
458-10
EAN/GTIN:
4007735458102
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
Briefklammer
spitze Form
Metall lackiert
Länge: 26mm
Farbe: weiß
Packungsart/ inhalt Dose mit 500 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Form:
spitz
Länge:
26 mm
Marke:
Alco
Material:
Metall
Packungsinhalt:
500 Stück
... >
Lager 467
>
Rund um den Schreibtisch
>
Briefklammern
Weitere Suchbegriffe:
Büro-Klammer
,
Büroklammer
,
alco briefklammern lackiert 26 mm
,
akten klammer
,
aktenklammern 26mm
,
Klammer
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,79*
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,00358* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,38*
€ 4,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,66*
€ 3,17
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,52*
€ 3,00
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,51*
€ 2,99
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,39*
€ 2,84
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,30*
€ 2,74
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,79*
€ 2,13
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Briefklammer Metall lackiert 26mm dunkelblau VE=500 Stück
ALCO Albert
458-15
ab € 1,79*
Zubehör
Briefklammer Metall lackiert 26mm dunkelgrün VE=500 Stück
ALCO Albert
458-18
ab € 1,79*
Zubehör
Briefklammer Metall lackiert 26mm gelb VE=500 Stück
ALCO Albert
458-13
ab € 1,79*
Zubehör
Briefklammer Metall lackiert 26mm rot VE=500 Stück
ALCO Albert
458-12
ab € 1,79*
Zubehör
Briefklammer Metall lackiert 26mm schwarz VE=500 Stück
ALCO Albert
458-11
ab € 1,79*
Zubehör
Büroklammern, 26 mm, farbig lackiert, 500 Stück
ALCO Albert
3458
ab € 2,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen