Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Landkartennadel 5mm rot VE=50 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Landkartennadel 5mm rot VE=50 Stück
Landkartennadel 5mm rot VE=50 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ALCO612-50
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     612-50
EAN/GTIN:
     4007735612504
Suchbegriffe:
Landkartennadeln
Markiernadel
Markierungsnadel
Moderationsnadel
  • Kopf aus Polystyrol (PS)
  • Nadel aus Stahl
  • Verpackung: Plastikdose mit 50 Stück
  • Farbe: rot
  • Größe (Durchmesser x L): 5 x 16 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0150 kg
Farbe:
rot
Kopfdurchmesser:
5 mm
Länge:
16 mm
Marke:
Alco
Material:
PS (Polystyrol)
Packungsinhalt:
50 Stück
Weitere Suchbegriffe: Signalnadeln, landkartennadeln alco 5/16 mm, landkartennadeln alco, landkartennadeln, Blumen, Blumen-Pinnnadel, BlumenPinnnadel, Dekonadel, Dekorationsnadel, Fahne, Haken, Haken-Pinnnadel, HakenPinnnadel, Landkarten, Landkarten-Markierungsfähnchen, Landkarten-Markierungsnadel, Landkarten-Nadel, Landkarten-Nadeln, LandkartenMarkierungsfähnchen, LandkartenMarkierungsnadel, Landkartennadel, LandkartenNadeln, Markierfahne, Markiernadeln, Markierung, Markierungsfähnchen, Markierungsfahne, Markierungsnadeln, Markierungszubehör, Markierzubehör, mit, Moderationsnadeln, Nadel, Nadelkissen, Nadeln, Pinnadel, Pinnnadel, Pinnwandnadel, Pinwand, Pinwand-Nadel, Pinwandnadel, Pyramide, Pyramiden, Pyramiden-Markiernadel, PyramidenMarkiernadel, Quadrat, Quadrat-Markiernadel, QuadratMarkiernadel, Rundkopfnadel, Rundkopfnadeln, Stecknadel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,71*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0142* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,40*
€ 1,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,15*
€ 1,37
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,13*
€ 1,34
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,01*
€ 1,20
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,96*
€ 1,14
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,93*
€ 1,11
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,71*
€ 0,84
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.