Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Landkartennadel 5mm gelb VE=50 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Landkartennadel 5mm gelb VE=50 Stück
Landkartennadel 5mm gelb VE=50 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ALCO613-50
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     613-50
EAN/GTIN:
     4007735613501
Suchbegriffe:
Landkartennadeln
Markiernadel
Markierungsnadel
Moderationsnadel
  • Kopf aus Polystyrol (PS)
  • Nadel aus Stahl
  • Verpackung: Plastikdose mit 50 Stück
  • Farbe: gelb
  • Größe (Durchmesser x L): 5 x 16 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Kopfdurchmesser:
5 mm
Länge:
16 mm
Marke:
Alco
Material:
PS (Polystyrol)
Packungsinhalt:
50 Stück
GPSR:
Alco-Albert GmbH & Co. KG, Am Römerkastell, 8, 73457, Essingen, Deutschland, www.alco.de, info@alco.de, +49 7365 8060
Weitere Suchbegriffe: Signalnadeln, landkartennadeln alco, landkartennadeln, Blumen, Blumen-Pinnnadel, BlumenPinnnadel, Dekonadel, Dekorationsnadel, Fahne, Haken, Haken-Pinnnadel, HakenPinnnadel, Landkarten, Landkarten-Markierungsfähnchen, Landkarten-Markierungsnadel, Landkarten-Nadel, Landkarten-Nadeln, LandkartenMarkierungsfähnchen, LandkartenMarkierungsnadel, Landkartennadel, LandkartenNadeln, Markierfahne, Markiernadeln, Markierung, Markierungsfähnchen, Markierungsfahne, Markierungsnadeln, Markierungszubehör, Markierzubehör, mit, Moderationsnadeln, Nadel, Nadelkissen, Nadeln, Pinnadel, Pinnnadel, Pinnwandnadel, Pinwand, Pinwand-Nadel, Pinwandnadel, Pyramide, Pyramiden, Pyramiden-Markiernadel, PyramidenMarkiernadel, Quadrat, Quadrat-Markiernadel, QuadratMarkiernadel, Rundkopfnadel, Rundkopfnadeln, Stecknadel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,71*
  
Preis gilt ab 20.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0142* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,40*
€ 1,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,15*
€ 1,37
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,14*
€ 1,36
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,99*
€ 1,18
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,95*
€ 1,13
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,93*
€ 1,11
pro Packung
ab 20000 Packungen
€ 0,71*
€ 0,84
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.