Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dekorationsstecknadel Metall 38mm vernickelt VE=100g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dekorationsstecknadel Metall 38mm vernickelt VE=100g
Dekorationsstecknadel Metall 38mm vernickelt VE=100g
Artikel-Nr.:
     467-#ALCO645-27
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     645-27
EAN/GTIN:
     4007735064518
Suchbegriffe:
Blumen
Blumen-Pinnnadel
BlumenPinnnadel
Deko
  • Aus Metall Farbe: vernickelt
  • Verpackung: Pappschachtel mit 100 g
  • Länge: 38 mm/Nr. 109
Weitere Informationen:
Farbe:
vernickelt
Länge:
38 mm
Marke:
Alco
Material:
Metall
Packungsinhalt:
100g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,072* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,29*
€ 34,8551
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,88*
€ 34,3672
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,32*
€ 32,5108
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,98*
€ 30,9162
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,90*
€ 29,631
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 24,78*
€ 29,4882
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,72*
€ 24,6568
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.