Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftmagnet Metall Kunststoff 13mm TG 100 g grau VE=10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Haftmagnet Metall Kunststoff 13mm TG 100 g grau VE=10 Stück
Haftmagnet Metall Kunststoff 13mm TG 100 g grau VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ALCO6818V29
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     6818V29
EAN/GTIN:
     4007735681890
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
haftmagnete rund
  • Runder Magnet
  • aus Metall, Kunststoff
  • 7mm hoch
  • Pappschachtel mit VE=10 Stück
  • Durchmesser: 13 mm
  • Farbe: grau
  • Tragkraft: 100 g
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0210 kg
Durchmesser:
13 mm
Farbe:
grau
Form:
rund
GPSR:
Alco-Albert GmbH & Co. KG, Am Römerkastell, 8, 73457, Essingen, Deutschland, www.alco.de, info@alco.de, +49 7365 8060
Haftkraft:
100 g
Höhe:
7 mm
Marke:
Alco
Material:
Metall/Kunststoff
Packungsinhalt:
10 Stück
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, Haftmagnete, Hakenmagnet, Kraftmagnet, Magnet, Magnete, Signalmagnet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,55*
  
Preis gilt ab 20.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,055* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,05*
€ 1,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,92*
€ 1,09
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,90*
€ 1,07
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,78*
€ 0,93
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,74*
€ 0,88
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,71*
€ 0,84
pro Packung
ab 20000 Packungen
€ 0,55*
€ 0,65
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.